※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スプリングプランジャー
スプリング・スリーブ/本体:ステンレス鋼先端部:球形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45457318
品番
22100.0137
参考基準価格(税別)
¥85
販売価格(税込)
¥89
販売価格(税別)
¥
81
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1.5
材質
バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
質量(g)
0.36
最高温度(℃)
250
寸法l(mm)
15・11.5
寸法l3(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法l0(mm)
18