※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・スリーブ/本体:ステンレス鋼先端部:球形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45457327 品番 22100.0144
参考基準価格(税別)¥105 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
ストローク(mm)1.6 材質バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:ステンレス鋼A2(SUS304に類似) 質量(g)0.37 最高温度(℃)250 寸法l(mm)13・11.4 寸法l3(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法l0(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする