※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・スリーブ/本体:ステンレス鋼先端部:球形、カラー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45457363 品番22100.0373
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥89
販売価格(税別)
81
ストローク(mm)1.1 材質バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:ステンレス鋼A2(SUS304に類似) 質量(g)0.19 最高温度(℃)250 寸法l(mm)10・8.9 寸法d2(mm)4.1 寸法l3(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法l0(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする