※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
7
注文コード
45457406
品番
22110.0030
参考基準価格(税別)
¥1,722
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
7
材質
本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
26
温度範囲(℃)
-30〜80
寸法d3(mm)
25
二面幅(mm)
12
寸法l1(mm)
34
寸法l3(mm)
7
寸法d4(mm)
18
寸法l2(mm)
7
寸法l4(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M10×1