※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
5
注文コード
45457458
品番
22110.0044
参考基準価格(税別)
¥1,527
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
5
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
14
温度範囲(℃)
-30〜80
寸法d3(mm)
21
二面幅(mm)
10
寸法l1(mm)
26.5
寸法l3(mm)
5
寸法d4(mm)
15
寸法l2(mm)
5
寸法l4(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M8×0.75