※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)5 注文コード45457467 品番22110.0046
参考基準価格(税別)¥1,527 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はストロークなど4種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)5 材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 質量(g)14 温度範囲(℃)-30〜80 寸法d3(mm)21 二面幅(mm)10 寸法l1(mm)26.5 寸法l3(mm)5 寸法d4(mm)15 寸法l2(mm)5 寸法l4(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M8×0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする