セット内容器具本体:EL-LYWP4002カバーアクリル 乳白色仕上質量(kg)器具:4、ランプ:0.6材質(本体)ステンレス 白色仕上タイプ直付形 天井直付専用、2灯用 電源防水ケース定格FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ定格電圧(V)AC100~242電力(W)平均:34定格消費電力(W)200V時:53ランプLDL40S・N/24/39・N4商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):104.1光源寿命40000時間、光束維持率(%):90明るさ(Lm)3900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5520