DEP1005 信号制御調光器 PWM信号方式 三菱電機 45457486 DEP1005 信号制御調光器 PWM信号方式 三菱電機 45457486

信号制御調光器 PWM信号方式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100 注文コード45457486 品番DEP1005
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は定格電圧など3種類から選べます 他の種類を見る

照明制御 小型調光器

用途連続調光用器具用 幅(mm)70 質量(kg)0.16 取付1個用スイッチボックス(深形)に適合 高さ(mm)120 タイプ5A 壁埋込 スイッチ3路スイッチ 定格電圧(V)AC100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする