DEP2015A 信号制御調光器 PWM信号方式 三菱電機 45457495 DEP2015A 信号制御調光器 PWM信号方式 三菱電機 45457495

信号制御調光器 PWM信号方式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100〜254 注文コード45457495 品番DEP2015A
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は定格電圧など3種類から選べます 他の種類を見る

照明制御 小型調光器

用途連続調光用器具用 仕様2カ所制御:不可 幅(mm)116 質量(kg)0.4 取付2個用スイッチボックスに適合 高さ(mm)120 タイプ15A 壁埋込 スイッチ両切スイッチ 定格電圧(V)AC100〜254

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする