EL-XGAM01 照明制御 MILCO.S/MILCO.NET用直付オプション 三菱電機 45457504 EL-XGAM01 照明制御 MILCO.S/MILCO.NET用直付オプション 三菱電機 45457504

照明制御 MILCO.S/MILCO.NET用直付オプション

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質取付金具:鋼板 注文コード45457504 品番EL-XGAM01
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

MILCO.S/MILCO.NET用オプション
コントローラ用直付オプションによる直付対応。天井埋込型コントローラに直付オプションを取り付ければ、埋込できない倉庫などの天井にも設置可能。設置場所をきにせず導入できます。

付属品取付金具×1個、取付ねじ×4本、ガード固定ねじ×2本 材質取付金具:鋼板 質量(kg)0.6 最高高さ(mm)216 最大幅(mm)Φ225 取付金具EL-XREM01(別売) ガード鋼線(白色コーティング) 別売品番【落下防止ワイヤ】EL-XW001、EL-XW002
注意
※体育館での設置には取付金具とガードとの組み合わせをおすすめします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする