MS213A MILCO.S ワイヤレスタイプ 双方向ワイヤレスリモコン 三菱電機 45457529 MS213A MILCO.S ワイヤレスタイプ 双方向ワイヤレスリモコン 三菱電機 45457529

MILCO.S ワイヤレスタイプ 双方向ワイヤレスリモコン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45457529 品番MS213A
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ローカル自動調光システム MILCO.S 双方向ワイヤレスリモコン

付属品乾電池2本(動作確認用) 質量(kg)0.16(電池除く) 材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上) 使用温度範囲(℃)0〜35 電源単3アルカリ乾電池2本(付属) 操作屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ) 通信機能自動/消灯の操作、調光率の明暗、調光率指示の操作、設定された調光率「シーン」のワンタッチ再現 モニタ調光率、色温度、省エネ率、電力値、各種設定の情報 設定項目通常、シーン1〜6、調光率、上下限調光率、不在時調光率、感度設定、初期照度、目標照度、人感センサ保持時間、不在時フェード時間、スケジュール設定機能 適合コントローラ機種【別売】MS681、MS681S、MS682、MS682S、MS683S、MS684SA、MS691S、MS691S、MS692S、MS851、MS711S(設定の高さによっては使用できない機種があります)
注意
※明るさ一定制御をする場合は、コントローラを天井高3m以下に設置してください。
※付属の乾電池は動作確認用のため、1年未満で寿命となることがあります。
※充電式乾電池は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする