曜日別特売
EL-GT40110N/AWAHTJ LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ SG(スペシャルグレード)モデル 三菱電機 45457538

 

EL-GT40110N/AWAHTJ LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ SG(スペシャルグレード)モデル 三菱電機 45457538
EL-GT40110N/AWAHTJ LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ SG(スペシャルグレード)モデル 三菱電機 45457538

LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ SG(スペシャルグレード)モデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格消費電力(W)200V時:221.8
内容量1台注文コード45457538品番EL-GT40110N/AWAHTJ
参考基準価格(税別)¥366,100販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

高天井用ベースライト GTシリーズ SGモデル
体育館・アリーナ、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル

カバープラスチック ポリカーボネート透明質量(kg)3.9取付直付専用材質(本体)アルミニウムタイプGTシリーズ 一般形 電源一体型定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)定格電圧(V)AC100~242温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃定格消費電力(W)200V時:221.8機能光源寿命お知らせ機能搭載色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~40℃光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):189.3光源寿命60000時間、光束維持率(%):85形名公共施設用:LSR2W-400 AHTJクラス4000アーム鋼板明るさメタルハライドランプ1000形器具相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)42000調光率(%)75段調光耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)モデルSGモデル傾斜天井取付角度(°)30まで配光タイプ広角配光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする