カバープラスチック ポリカーボネート透明
質量(kg)2
取付直付専用
材質(本体)アルミニウム
タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型
定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)
定格電圧(V)AC100〜242
温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200〜242V時):50℃/55℃
定格消費電力(W)200V時:112.9
機能光源寿命お知らせ機能搭載
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10〜40℃
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):188.6
光源寿命60000時間、光束維持率(%):85
形名公共施設用:LSR2W-200 AHTJ
クラス2000
アーム鋼板
明るさメタルハライドランプ400形器具相当
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)21300
調光率(%)75段調光
耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
モデルSGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
配光タイプ広角配光