EL-GT20111N/WAHTN LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ HG(ハイグレード)モデル 三菱電機 45457590 EL-GT20111N/WAHTN LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ HG(ハイグレード)モデル 三菱電機 45457590

LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ HG(ハイグレード)モデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45457590 品番EL-GT20111N/WAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥152,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高天井用ベースライト GTシリーズ HGモデル
特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル
無線人感センサユニット対応
MILCO.S(ワイヤレス)リモコン設定タイプ対応
小型・軽量化、H形鋼取付の施工性に配慮
光源寿命お知らせ機能搭載

用途高天井用 質量(kg)1.9 取付直付専用 材質(本体)アルミニウム タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200〜242V時):50℃/55℃ 定格消費電力(W)200V時:104.7 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10〜40℃ 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):200.5 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 クラス2000 アーム鋼板 明るさメタルハライドランプ400形器具相当 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)21000 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) モデルHGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角配光 下面カバーポリカーボネート透明

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45457590 EL-GT20111N/WAHTN 60726910 EL-GT20121N/W AHTN 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 HGモデル 【受注生産品】 三菱電機 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 電源一体型 HGモデル 【受注生産品】 三菱電機 1台 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする