三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 高天井照明器具
LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45457599
品番
EL-T0068AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
GTシリーズ 一般形 電源別置型 RGモデル 丸タイプ 別置電源
適合機種
EL-GT10702N/W
材質
ケース底板:アルミ
質量(kg)
0.5
使用可能温度範囲
-10〜40℃
ケース
鋼板