三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 高天井照明器具
LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45457617
品番
EL-T0070AHTN
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
GTシリーズ 一般形 電源別置型 RGモデル 丸タイプ 別置電源
適合機種
EL-GT20702N/W
材質
ケース底板:アルミ
質量(kg)
0.6
使用可能温度範囲
-10〜40℃
ケース
鋼板