三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 高天井照明器具
GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサシステム ワイヤレスリモコン
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45457626
品番
MS215
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
高床天井用ベースライトGTシリーズ 無線人感センサ用ワイヤレスリモコン
付属品
乾電池2本(動作確認用)
質量(kg)
0.16(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0〜35
電源
単3アルカリ乾電池2本(付属)
適合ユニット
【別売】SC0850
注意
※付属の乾電池は動作確認用です。寿命を保証するものではありません。
※充電式乾電池は使用しないでください。
※照明器具用無線人感センサ設定・操作リモコンです。無線人感センサの動作の詳細は適合人感センサユニット、適合器具の取扱説明書をご確認ください。
※適合器具以外では使用しないでください。