※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/スティール、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)4 寸法d2M8×1 注文コード45457643 品番22110.0123
参考基準価格(税別)¥2,605 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はストローク・寸法d2など11種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)4 質量(g)12 寸法d3(mm)16 二面幅(mm)10 寸法l1(mm)35 材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ 温度範囲(℃)-30〜80 寸法l3(mm)16 寸法l2(mm)4 寸法l4(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M8×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする