SC0541B GTシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット 三菱電機 45457644 SC0541B GTシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット 三菱電機 45457644

GTシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45457644 品番 SC0541B
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

高天井用ベースライトGTシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット

適合機種GTシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具 質量(kg)0.2 材質(本体)プラスチック 消費電力(W)0.3 通信方式特小無線920MHz帯 使用環境温度(℃)-10〜40 電源供給方式電源ユニットより給電 使用場所屋内専用(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあらたないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 適応SGモデル(クラス5000〜3000)用、RGモデル(クラス4000)用 4回路用 通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
注意
※MILCO.S(ワイヤレスタイプ)を使用する場合は、無線調光ユニット(SC0541B、SC0540B)の設定用として別売の双方向リモコン(MS213A)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする