三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 高天井照明器具
GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45457660
品番
SC0850
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
高天井用ベースライトGTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット
質量(kg)
0.2
消費電力(W)
0.3
使用環境温度(℃)
-10〜40
適応
SGモデル(クラス2500〜1000)用、RGモデル(クラス3000〜1000)用、HGモデル(クラス2000〜1500)用
ケース
プラスチック
注意
※人感センサユニットまたは無線人感センサユニットと組合わせることで、人感センサ対応となります。ほかのデジタルインターフェース後付オプション(無線調光ユニット、信号調光ユニット、DALI対応ユニット)との併用はできません。
※無線人感センサの設置・操作用として別売のワイヤレスリモコン(MS215)が必要です。
※取付用ネジは同梱されています。