EL-GT30227N/WAHTN LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩 三菱電機 45457730 EL-GT30227N/WAHTN LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩 三菱電機 45457730

LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45457730 品番EL-GT30227N/WAHTN
参考基準価格(税別)¥329,100 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)
沿岸から200m以内の重塩害地域にも
優れた低温特性によるこまめな消灯が可能

仕様口出し線付 カバーポリカーボネート透明 質量(kg)3.8 材質(本体)アルミ タイプGTシリーズ 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 定格電圧(V)AC100〜242 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200〜242V時):45℃/50℃ 定格消費電力(W)171.2 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25〜40℃ 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):187.5 推奨環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫 光源寿命60000時間、光束維持率(%):85 クラス3000 アームステンレス シルバー色塗装 明るさ水銀ランプ1000形器具相当 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)200V時:32100 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角配光
注意
※防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする