※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/スティール、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)15 寸法d2M20×1.5 注文コード45457738 品番22110.0136
参考基準価格(税別)¥5,314 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はストローク・寸法d2など11種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)15 質量(g)125 寸法d3(mm)33 二面幅(mm)22 寸法l1(mm)67 材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ 温度範囲(℃)-30〜80 寸法l3(mm)33 寸法l2(mm)15 寸法l4(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M20×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする