※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/スティール、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
6
寸法d2
M8×1
注文コード
45457765
品番
22110.0144
参考基準価格(税別)
¥2,096
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・寸法d2
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
6
質量(g)
9
二面幅(mm)
10
寸法l3(mm)
16
寸法d5(mm)
7
材質
本体:スチール/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ
最高温度(℃)
250
寸法l2(mm)
6
寸法l4(mm)
5
寸法l5(mm)
4.5
寸法l6(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M8×1
寸法d4
M3