EL-D07/2(300MM)AHZ LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス 三菱電機 45457809 EL-D07/2(300MM)AHZ LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス 三菱電機 45457809

LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 45457809 品番 EL-D07/2(300MM)AHZ
参考基準価格(税別)¥83,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ベースダウンライト MCシリーズ
さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です
器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減
信号制御調光器と組み合わせて5〜100%の連続調光が可能
昼白色(5000K)〜電球色(3000K)色温度可変タイプ

仕様断熱材施工:不可 セット内容反射板枠:EL-D07/2、Aライトユニット:EL-DU300MM AHZ 幅(mm)Φ135 質量(kg)(反射板枠+ライトユニット)1.3 鏡面コーン タイプ深枠 穴径(Φmm)天井切込穴寸法:Φ125 定格連続調光(AHZ) 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)200V時:33.5 商品構成反射板枠+ライトユニット 色温度(K)5000〜3000 埋め込み深さ(mm)125.7 使用可能温度範囲5〜35℃ 光源色可変(昼白色〜電球色) エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):99.7 材質(枠)ポリカーボネート+ABS樹脂(白色) 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 クラス300 明るさFHT42形×2灯器具相当 別売品番【信号制御調光器】DEP2015A、DEP1015A、DEP1005 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)3340 調光率(%)5〜100(信号制御 取付可能天井厚(mm)5〜25 反射板ポリカーボネート+ABS樹脂(銀色鏡面仕上げ) ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵 遮光(°)30
注意
※断熱施工では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする