※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)9
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ
寸法d2M12×1.5
注文コード45457914
品番22110.0210
参考基準価格(税別)¥4,312
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
この商品はストローク・材質・寸法d2など15種類から選べます
他の種類を見る