※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)15 材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ 寸法d2M20×1.5 注文コード45457957 品番22110.0216
参考基準価格(税別)¥7,784 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品はストローク・材質・寸法d2など15種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)15 材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ 質量(g)128 寸法d3(mm)33 二面幅(mm)22 温度範囲(℃)-30〜80 寸法l1(mm)67 寸法l3(mm)33 寸法l2(mm)15 寸法l4(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M20×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする