EL-D0407L1LN LED照明器具 一体形ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用 Φ125白色コーン 三菱電機 45457976 EL-D0407L1LN LED照明器具 一体形ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用 Φ125白色コーン 三菱電機 45457976

LED照明器具 一体形ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用 Φ125白色コーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45457976 品番 EL-D0407L1LN
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ベースダウンライト 一体形ダウンライト SB形高気密断熱施工用
リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化

仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)+C4466 質量(kg)0.3 材質(本体)アルミダイカスト 定格固定出力 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)200V時:4.1 保護等級IP43 色温度(K)2700 使用可能温度範囲5〜35℃ 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):109.7 材質(枠)アルミダイカスト ファインホワイト塗装仕上 光源寿命40000時間 クラス60 明るさ白熱電球60形器具相当 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)125 パネルアクリル 乳白色 定格光束(Lm)450 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 電源ユニット鋼板
注意
※調光はできません。
※器具天井裏側の保護等級はIP30であり、防水性能がありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする