※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
4
寸法d2
M8×1
質量(g)
9
注文コード
45458088
品番
22110.0243
参考基準価格(税別)
¥3,354
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・寸法d2・質量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
4
質量(g)
9
二面幅(mm)
10
寸法l3(mm)
16
寸法l2(mm)
4
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ
最高温度(℃)
250
寸法d5(mm)
7
寸法l4(mm)
5
寸法l5(mm)
4.5
寸法l6(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M8×1
寸法d4
M3