※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
8
寸法d2
M16×1.5
質量(g)
55
注文コード
45458149
品番
22110.0252
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,419
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
この商品は
ストローク・寸法d2・質量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
8
質量(g)
55
二面幅(mm)
17
寸法l3(mm)
26
寸法l2(mm)
8
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ
最高温度(℃)
250
寸法d5(mm)
10
寸法l4(mm)
8
寸法l5(mm)
8.5
寸法l6(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M16×1.5
寸法d4
M6