※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
インデックス・ボルト、水平カラー付/リング付ホールド機構なし
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
6
注文コード
45458219
品番
22110.0306
参考基準価格(税別)
¥1,557
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
6
材質
ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)
質量(g)
40
最高温度(℃)
100
寸法h1(mm)
5
寸法h2(mm)
10.5
寸法b1(mm)
27.5
寸法b2(mm)
32
寸法d3(mm)
24
寸法l1(mm)
57.5
寸法l2(mm)
6
寸法b3(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法k2(mm)
5.5
寸法k3(mm)
12
寸法k4(mm)
10