曜日別特売
EL-UG14103W/1WAHTZ LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140~60 三菱電機 45458344

 

EL-UG14103W/1WAHTZ LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140~60 三菱電機 45458344
EL-UG14103W/1WAHTZ LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140~60 三菱電機 45458344

LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ グレアレスダウンライトクラス140~60

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色白色注文コード45458344品番EL-UG14103W/1WAHTZ
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60
従来品と比べて出力アップ
電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載

仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)13.9レンズプラスチック 透明色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):92.8材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70クラス140-110明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)200V時:1290調光率(%)クラス140時:約5~100調光可能、クラス110時:約7~100調光可能配光タイプ広角 37反射板プラスチック 鏡面仕上げ
注意
※断熱施工はできません。
※信号制御調光器との組み合わせで5(7)~100%の調光が可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする