※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
固定ブロック、インデックスボルト用ダイキャスト製/垂直取付用(固定用穴がインデックス・ボルトと垂直)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45458359
品番
22110.0410
参考基準価格(税別)
¥1,363
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
質量(g)
36
最高温度(℃)
100
材質
ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅、本体:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒
寸法d2(mm)
4.3
寸法d3
M4
寸法d4(mm)
10.2
寸法k(mm)
25
寸法l1(mm)
35
寸法l2(mm)
26
寸法l4(mm)
14
寸法s(mm)
12
寸法t(mm)
2
寸法d1
M10×1
RoHS指令(10物質対応)
対応