※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロケーティング・ブッシュ、インデックスボルト用

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45458395 品番22110.0454
参考基準価格(税別)¥993 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)10 最高温度(℃)250 材質スチール/窒化処理 二面幅(mm)13 適合サイズ(mm)【ボルト】4 寸法l1(mm)9 寸法l3(mm)13 寸法d1M12×1,5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする