※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
ロケーティング・ブッシュ、インデックスボルト用
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45458447
品番
22110.0462
参考基準価格(税別)
¥1,118
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
9
最高温度(℃)
250
材質
スチール/窒化処理
二面幅(mm)
17
適合サイズ(mm)
【ボルト】12
寸法l1(mm)
11
寸法l3(mm)
15
寸法d1
M16×1,5
RoHS指令(10物質対応)
対応