※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の プランジャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の インデックスプランジャー
インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
5
寸法d2
M8
注文コード
45458456
品番
22110.0602
参考基準価格(税別)
¥1,273
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・寸法d2
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
5
材質
本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
14
温度範囲(℃)
-30〜80
寸法d3(mm)
21
二面幅(mm)
10
寸法l1(mm)
27.5
寸法l3(mm)
6
寸法d4(mm)
15
寸法l2(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M8