EL-WC1000N/KAHN LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形 三菱電機 45458518 EL-WC1000N/KAHN LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形 三菱電機 45458518

LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)12.7 光源色昼白色 注文コード45458518 品番EL-WC1000N/KAHN
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は定格消費電力・光源色など13種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング
一般住宅の浴室灯としても使用可能です

仕様防雨・防湿形 材質グローブ:アクリル 乳白色 質量(kg)1 ブラック 取付天井面、壁面取付兼用形 材質(本体)プリプロピレン 黒色(本体ブラック) 定格固定出力 定格電圧(V)AC100〜242 定格消費電力(W)12.7 色温度(K)5200 使用可能温度範囲5〜35℃ 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.7 光源寿命40000時間、光束維持率(%):70 クラス100 明るさFCL20形器具相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1140 調光の可否不可
注意
※調光はできません。
※一般住宅用(業務用浴場には使用できません)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする