三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の シーリングライト
LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
16.1
光源色
電球色
注文コード
45458570
品番
EL-WC1500L/WAHN
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光源色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング
一般住宅の浴室灯としても使用可能です
仕様
防雨・防湿形
材質
グローブ:アクリル 乳白色
質量(kg)
1
色
ホワイト
取付
天井面、壁面取付兼用形
材質(本体)
プリプロピレン 白色(本体ホワイト)
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
16.1
色温度(K)
3100
使用可能温度範囲
5〜35℃
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:85.7
光源寿命
40000時間、光束維持率(%):70
クラス
150
明るさ
FCL30形器具相当
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1380
調光の可否
不可
注意
※調光はできません。
※一般住宅用(業務用浴場には使用できません)。