※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 寸法d2M16 注文コード45458578 品番22110.0626
参考基準価格(税別)¥2,171 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品はストローク・寸法d2など14種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)10 材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 質量(g)68 温度範囲(℃)-30〜80 寸法d3(mm)33 二面幅(mm)17 寸法l1(mm)47.5 寸法l3(mm)12 寸法d4(mm)23 寸法l2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする