EL-S15041N/WVHJ LED照明器具 屋外用照明 投光器 重耐塩仕様 三菱電機 45458694 EL-S15041N/WVHJ LED照明器具 屋外用照明 投光器 重耐塩仕様 三菱電機 45458694

LED照明器具 屋外用照明 投光器 重耐塩仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45458694 品番EL-S15041N/WVHJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥249,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ
重耐塩仕様
軽量化により取付時や架台への負担を軽減

用途屋外用投光器 仕様重耐塩仕様 材質電源ケース:アルミ(シルバーアルマイト) 質量(kg)5.1 材質(本体)アルミ(シルバーアルマイト) タイプ広角形 定格初期照度補正 定格電圧(V)AC100〜254 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200〜242V時):50℃/55℃ 定格消費電力(W)200V時:89.6 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25〜40℃ 材質(カバー)前面:強化ガラス(透明) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):170.7 光源寿命60000時間、光束維持率(%):85 クラス1500 アーム鋼板(高耐食溶解亜鉛メッキ) 明るさ水銀ランプ400形器具相当 耐風速(m/s)60 耐電圧(kV)15(コモンモード)、落下防止ワイヤ付 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)15300 調光の可否不可 配光タイプ1/10ビーム角、広角95° 電源ユニット内蔵
注意
※調光はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする