三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 防犯照明器具
三菱電機の 防犯灯用取付部品
LED照明器具 屋外用照明 投光器用 遮光ルーバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45458737
品番
EL-XL003
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
屋外用・重耐塩仕様
用途
屋外用照明 投光器用の遮光ルーバ
付属品
落下防止ワイヤ×1本、平座金×1個、段付きねじ×1本、M4×14ねじ×3本
適合機種
EL-S50041N/M,W、EL-S40041N/M,W、EL-S30041N/M,W
材質
ルーバ枠:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)、フーバフィン:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)
質量(kg)
1.2
クラス
5000/4000/3000用