適合吊具(別売):C152P(i=300)、C153P(i=500)、C154P(i=800)、表示板(両面灯):S1-1091S、S1-1091SR、S1-1091L、S1-1091AR、S1-1091W
質量(kg)0.8
取付壁・天井直付形・吊下兼用
材質(本体)プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯
等級C級(10形)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)1.8
表示両面灯
構成本体(KSH10162 1EL)+表示板2枚
型式認可番号1AS2211-3559
電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
LEDLE13602S2W-A×2
梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包
形名公共施設用:SH1-FSF21-C、ST1-FSF23-C
リモコンRZB02(別売)
別売品番ボックスカバー:TK361
点灯時間非常時:一般形(20分間)
耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)