KSH201511EL LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 三菱電機 45458764 KSH201511EL LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 三菱電機 45458764

LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45458764 品番KSH201511EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
一般形誘導灯 自己点検タイプ

適合吊具(別売):C152P(i=300)、C153P(i=500)、C154P(i=800)、表示板(片面灯):S1-2091S、S1-2091SR、S1-2091L、S1-2091AR、S1-2091W、S2-2091L、S2-2091AR、S2-2091W 質量(kg)0.9 取付壁・天井直付形・吊下兼用 材質(本体)プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)1.9 表示片面灯 構成本体(KSH20151 1EL)+表示板1枚 型式認可番号1AM111-3560 電池2H07DA(Ni-MH蓄電池) LEDLE20604S2W-A 梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包 形名公共施設用:SH1-FBF20-BL、SH1-FSF20-BL、ST1-FBF22-BL、ST1-FSF22-BL リモコンRZB02(別売) ガードGAF45A(壁直付用)(別売) 別売品番ボックスカバー:TK361 点灯時間非常時:一般形(20分間) 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
注意
※両面灯の場合は表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする