KSH5022A1EL LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 三菱電機 45458789 KSH5022A1EL LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 三菱電機 45458789

LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45458789 品番KSH5022A1EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥267,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
一般形誘導灯 自己点検タイプ

適合吊具(別売):C172PWA(i=500 2本1組)、表示板(両面灯):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W 厚さ(mm)本体 鋼板:0.8 質量(kg)12 取付壁・天井直付形・吊下兼用 材質(本体)鋼板・白色仕上(マンセルNo.N94) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 等級A級 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)21.2 表示両面灯 構成本体(KSH5022A 1EL)+表示板2枚 型式認可番号1AK231-3397 電池3H06DA×4(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60000時間 LEDLE40020S3W-A×2 梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包 形名公共施設用:SH1-FSF21-A、ST1-FSF23-A リモコンRZB02(別売) 点灯時間非常時:一般形(20分間)
注意
※両面灯の場合は表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする