※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)7 寸法d2M12×1.5 注文コード45458824 品番22110.0720
参考基準価格(税別)¥2,141 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はストローク・寸法d2など14種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)7 材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 質量(g)41 温度範囲(℃)-30〜80 寸法d3(mm)28 二面幅(mm)14 寸法l1(mm)40.5 寸法l3(mm)10 寸法d4(mm)20 寸法l2(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M12×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする