LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 本体のみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質(本体)鋼板・白色仕上(マンセルNo.N94) 電池3H06DA×2(Ni-MH蓄電池) 注文コード45458877 品番KSH5011A1EL(本体のみ)
参考基準価格(税別)¥150,100 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は材質・電池など4種類から選べます 他の種類を見る

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
一般形誘導灯 自己点検タイプ

質量(kg)7.8 取付壁・天井直付形・吊下兼用 材質(本体)鋼板・白色仕上(マンセルNo.N94) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 等級A級 定格電圧(V)AC100 表示片面灯 電池3H06DA×2(Ni-MH蓄電池) 点灯時間非常時:一般形(20分間)
注意
※表示板は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする