三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 誘導灯
ルクセントLEDsシリーズ B級BL形/B級BH形兼用(20形) 誘導灯用表示板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
デザイン
左向き 矢印付
注文コード
45458920
品番
S1-2061L
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
デザイン
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
誘導灯用表示板
仕様
地:絶縁印刷(ハッチ部)
適合
B級BL形、B級BH形兼用
材質
表示板:アクリル
種類
一般形誘導灯
デザイン
左向き 矢印付
シンボル
一部白抜き
表示有効寸法(mm)
200×200