ルクセントLEDsシリーズ B級BL形/B級BH形兼用(20形) 誘導灯用表示板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 デザイン左向き 注文コード45458929 品番S1-2061S
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はデザイン5種類から選べます 他の種類を見る

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
誘導灯用表示板

仕様地:絶縁印刷(ハッチ部) 適合B級BL形、B級BH形兼用 材質表示板:アクリル 種類一般形誘導灯 デザイン左向き シンボル一部白抜き 表示有効寸法(mm)200×200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする