三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 誘導灯
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 本体のみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45459096
品番
KYT4951B1EL(本体のみ)
参考基準価格(税別)
¥85,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
仕様
断熱施工:不可
寸法(mm)
埋込穴:263×216
質量(kg)
1.5
取付
壁埋込形
材質(本体)
プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
種類
電源別置形
等級
C級(10形)
定格電圧(V)
AC100
表示
片面灯
点灯時間
非常時:一般形(20分間)
注意
※表示板は別売りです。