LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形 本体のみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45459114 品番 KST4911A1EL(本体のみ)
参考基準価格(税別)¥98,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯

仕様断熱施工:不可 寸法(mm)埋込穴:295×105 質量(kg)1.4 取付天井埋込形 材質(本体)鋼板・白色仕上(マンセルNo.N94) 種類電源別置形 等級B級 BH形(20A形) 定格電圧(V)AC100 表示片面灯 点灯時間非常時:一般形(20分間)
注意
※表示板は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする