※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インデックス・ボルト、六角カラー付ロック機構付Tグリップ付/スティール、黒染

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45459129 品番 22110.0842
参考基準価格(税別)¥5,344 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
ストローク(mm)15 質量(g)127 寸法d1(mm)12 二面幅(mm)22 寸法l1(mm)68 材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ 温度範囲(℃)-30〜80 寸法l3(mm)33 寸法l2(mm)15 寸法l4(mm)10 寸法l5(mm)59 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M20×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする